Motion
07324452

Made in USA
07324452

Vis de 1/2 po, rondelle plate USS en acier inoxydable 17-7 PH 9/16 po DI x 1-3/8 po DE, 0.08 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11680274
N° MFR07324452
Prix53.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07324452

Vis de 1/2 po, rondelle plate USS en acier inoxydable 17-7 PH 9/16 po DI x 1-3/8 po DE, 0.08 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11680274
N° MFR07324452

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5625 po, 9/16 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.5670 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 in1-3/8 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.3650 po~
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    0.0800 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A693
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
07324452 07324452 1/2" 9/16ID1-3/8OD 5PK
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté