Motion
07324510

Made in USA
07324510

Vis n° 4 , rondelle plate standard en fibre de verre G10 0.122 po DI x 0.218 po DE, 0.015 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11680280
N° MFR07324510
Prix8.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07324510

Vis n° 4 , rondelle plate standard en fibre de verre G10 0.122 po DI x 0.218 po DE, 0.015 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11680280
N° MFR07324510

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1220 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.1270 po
  • Diamètre extérieur
    0.2180 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.2080 po~
  • Taille de la vis
    #4
  • Épaisseur
    0.0150 po

Détails

  • Fixation standard
    MIL-I-24768/27 GEE-F (G10/FR-4)
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Qualité du matériel
    G10
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07324510 07324510 4 SCW 0.218 OD 10PK FI
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.