Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1250 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.1300 po
- Diamètre extérieur0.3100 po
- Plage de diamètres extérieurs0.3000 po~
- Taille de la vis#4
- Épaisseur0.0310 po
Détails
- Fixation standardMIL-I-24768/27 GEE-F (G10/FR-4)
- Revêtement de finitionSimple
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.005 po
- MatérielFibre de verre
- Qualité du matérielG10
- Tolérance du diamètre extérieur-0.010 à 0.010 po
- TypeStandard
Aperçu
- Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.