Motion
07429582

Made in USA
07429582

Diam 2-1/2 po, sphérique, connexion interne, fil métallique Float 1/4-20 , acier inoxydable, 950 psi max., calibre 22
N° D’ARTICLE MI11680336
N° MFR07429582
Prix42.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07429582

Diam 2-1/2 po, sphérique, connexion interne, fil métallique Float 1/4-20 , acier inoxydable, 950 psi max., calibre 22
N° D’ARTICLE MI11680336
N° MFR07429582

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de connexion
    Interne
  • Jauge
    22
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Pression de service maximale
    950 PSI
  • Forme
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
07429582 07429582 2-1/2"22 GA INT 1/4-20