Motion
07842206

Made in USA
07842206

Limite de charge de 800 lb, diam. filetée de 5/16 po, prise en charge de 4-1/2 po, mâchoire en acier et Turnbuckle-9 po
N° D’ARTICLE MI11680407
N° MFR07842206
Prix107.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07842206

Limite de charge de 800 lb, diam. filetée de 5/16 po, prise en charge de 4-1/2 po, mâchoire en acier et Turnbuckle-9 po
N° D’ARTICLE MI11680407
N° MFR07842206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur fermée
    9 po
  • Longueur de prise en charge
    4-1/2 po
  • Diamètre du filetage
    5/16 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Galvanisé à chaud
  • Matériau du corps
    Acier
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type
    Mâchoire et mâchoire

Aperçu

Description du fabricant
07842206 07842206 5/16"X4-1/2"JAW & JAW
  • Les mâchoires et les mâchoires sont dotées d’une mâchoire fixée par goupille aux deux extrémités
  • Cette conception est idéale pour empêcher le glissement des points d’ancrage qui ne peuvent pas s’adapter à un connecteur à œil standard
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.