Spécifications
Dimensions
- Longueur fermée12 po
- Longueur de prise en charge6 po
- Diamètre du filetage3/8 po
Détails
- Finition/revêtement de carrosserieGalvanisé à chaud
- Matériau du corpsAcier
- Capacité de charge1200 lb
- Qualité du matériel1030
- TypeMâchoire et mâchoire
Aperçu
- Les mâchoires et les mâchoires sont dotées d’une mâchoire fixée par goupille aux deux extrémités
- Cette conception est idéale pour empêcher le glissement des points d’ancrage qui ne peuvent pas s’adapter à un connecteur à œil standard
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.