Motion
07842560

Made in USA
07842560

Limite de charge de 7,200 lb (mâchoire), diam. filetée de 7/8 po, prise en charge de 6 po, mâchoire en acier et mâchoire de Turnbuckle-19-1/2 po de longueur fermée
N° D’ARTICLE MI11680412
N° MFR07842560
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07842560

Limite de charge de 7,200 lb (mâchoire), diam. filetée de 7/8 po, prise en charge de 6 po, mâchoire en acier et mâchoire de Turnbuckle-19-1/2 po de longueur fermée
N° D’ARTICLE MI11680412
N° MFR07842560
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur fermée
    19-1/2 po
  • Longueur de pliage de mâchoire pour maintenir
    1-31/32 po
  • Longueur de l’extrémité de la mâchoire au trou
    29/32 po
  • Largeur d’ouverture de la mâchoire
    1-5/32 po
  • Diamètre de la goupille de la mâchoire
    3/4 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    9/16 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    7/8 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Galvanisé à chaud
  • Matériau du corps
    Acier
  • Fixation standard
    ASTM F1145-92 Type I Grade 1
  • Capacité de charge
    7200 lb
  • Qualité du matériel
    1035
  • Type
    Mâchoire et mâchoire

Aperçu

Description du fabricant
07842560 07842560 7/8 PO MÂCHOIRE ET MÂCHOIRE DE X6 PO
  • Les mâchoires et les mâchoires sont dotées d’une mâchoire fixée par goupille aux deux extrémités
  • Cette conception est idéale pour empêcher le glissement des points d’ancrage qui ne peuvent pas s’adapter à un connecteur à œil standard
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.