Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre du trou de coupe1/4; 3/8; 1/2 po
- Diamètre de la tête0.5000, 0.6200, 0.7500 po
- Diamètre maximal de la tige0.5000 po
- Diamètre minimum de la tige0.5000 po
- Longueur totale2.2000, 2.3200, 2.4500 po
- Diamètre de la tige1/2
Détails
- Nombre de pièces3
- Type d’ensembleArbre de scie à fendre/fendu
- Type de tigeTige droite
Aperçu
- Les tiges droites sont utilisées pour l’usinage général et ont généralement un diamètre plus grand que les tiges coniques.