Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.4150 po
- Hauteur de la tête0.0300 po
- Diamètre du trou0.2969 po
- Diamètre de l’insert0.2960 po
- Prise maximale0.1300 po
- Prise minimale0.0200 po
- Longueur totale0.4750 po
- Taille du filetage#10-32
Détails
- Revêtement de finitionRevêtement protecteur transparent
- MatérielAluminium
- Qualité du matériel5056
- Norme de filetageUNF
- TypeCorps moleté à bout ouvert
Aperçu
- L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
- Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
- Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités.