Motion
08812646

Made in USA
08812646

1 po Diam, tige de 3/4 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - 6-3/8 po OAL, tige de 4-5/8 po OAL, fini brillant, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11681396
N° MFR08812646
Prix216.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08812646

1 po Diam, tige de 3/4 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - 6-3/8 po OAL, tige de 4-5/8 po OAL, fini brillant, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11681396
N° MFR08812646

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix216.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    1 po
  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    5/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Longueur de la tige
    4-5/8 po

Détails

  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
08812646 08812646 1 PO USA HSS SHORT SER.8
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.