Motion
09145723

Made in USA
09145723

Baril de filetage no 10-24 , entraînement Torx, boulon sexuel en acier inoxydable et poteau de fixation, baril de 1/2 po de long, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11681488
N° MFR09145723
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
09145723

Baril de filetage no 10-24 , entraînement Torx, boulon sexuel en acier inoxydable et poteau de fixation, baril de 1/2 po de long, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11681488
N° MFR09145723
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1/4 po
  • Longueur du baril
    1/2 po
  • Diamètre de la tête
    7/16 po
  • Profondeur du filetage
    1/4 po
  • Taille du filetage
    #10-24
  • Taille de l’entraînement Torx
    T20

Détails

  • Type de lecteur
    Torx
  • Type de tête
    Ferme
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type de boulon sexuel
    Baril
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
09145723 09145723 1/4 X 1/2 10-24 TRUSS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les types d’entraînement Torx sont également connus sous le nom de fixations à entraînement en étoile
  • Ils sont dotés d’un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie de la fixation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté