Motion
31941370

Made in USA
31941370

Support adhésif en rouleau de mousse PVC noir 45 pi x 1/2 po x 1/4 po, -20 à 130 °F
N° D’ARTICLE MI11681942
N° MFR31941370
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
31941370

Support adhésif en rouleau de mousse PVC noir 45 pi x 1/2 po x 1/4 po, -20 à 130 °F
N° D’ARTICLE MI11681942
N° MFR31941370
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45 pi
  • Type de longueur
    Longueur du stock
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    13 lb-pi3
  • Structure en mousse
    Cellule fermée
  • Matériel
    Mousse PVC
  • Température maximale
    130.000 °F
  • Température minimale
    -20.000 °F

Aperçu

Description du fabricant
31941370 31941370 1/2W X 1/4THK X 45 pi L P