Motion
32139826

Made in USA
32139826

2-1/2 po DI x 3 po DE, 300 psi de travail, tuyau d’incendie en polyester/caoutchouc blanc, double gaine; extrémités NH/NST 2-1/2 po, 100 pi de long, -40 à 150 °F, 900 lb/po2 en rafale
N° D’ARTICLE MI11683177
N° MFR32139826
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32139826

2-1/2 po DI x 3 po DE, 300 psi de travail, tuyau d’incendie en polyester/caoutchouc blanc, double gaine; extrémités NH/NST 2-1/2 po, 100 pi de long, -40 à 150 °F, 900 lb/po2 en rafale
N° D’ARTICLE MI11683177
N° MFR32139826
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre extérieur
    3 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    900.000 psi
  • Couleur
    Blanc
  • Type de connexion
    Homme x femelle NST (NH)
  • Matériau de la bague d’expansion
    Aluminium
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Fabriqué aux États-Unis
  • Matériel
    Polyester/caoutchouc
  • Température maximale
    150.000 °F
  • Température minimale
    -40.000 °F
  • Pression de service
    300.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
32139826 32139826 2-1/2"X100' 240PSI DOU

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif