Motion
32878704

Made in USA
32878704

Tube de 1/4 po de diamètre extérieur, écrou de compression du tube de compression en plastique Kynar 275°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683704
N° MFR32878704
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32878704

Tube de 1/4 po de diamètre extérieur, écrou de compression du tube de compression en plastique Kynar 275°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683704
N° MFR32878704
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube
    1/4 po

Détails

  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Kynar
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Écrou de compression

Aperçu

Description du fabricant
32878704 32878704 1/4OD PLAS POIGNÉE KYN