Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Largeur0.2188 po
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Numéro de palierR4A
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolymère
- Description35437417 35437417 1/4 X 3/4 X 0,7/32, SS B
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideSans bride
- Description longueLe 35437417 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.2500 po, un alésage droit, un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.2188 po, conçu pour une utilisation industrielle.
- Numéro de catalogue du fabricant35437417
- Rpm max.2352 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale26 lbf
- Capacité de charge statique radiale17 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeCourse en plastique
Aperçu
- Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.