Motion
35443076

Made in USA
35443076

Diam intérieur x extérieur de 1/2 po x 7/8 po, roulement de manchon en polyéthylène, bride extérieure de 1-1/8 po, bride de 1/8 po d’épaisseur, AAL de 1 po
N° D’ARTICLE MI11684197
N° MFR35443076
Prix560.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35443076

Diam intérieur x extérieur de 1/2 po x 7/8 po, roulement de manchon en polyéthylène, bride extérieure de 1-1/8 po, bride de 1/8 po d’épaisseur, AAL de 1 po
N° D’ARTICLE MI11684197
N° MFR35443076

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix560.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la bride
    1-1/8 po
  • Épaisseur de la bride
    1/8 po
  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po

Détails

  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type
    Roulements de manchon

Aperçu

Description du fabricant
35443076 35443076 1/2 X 7/8 X 1 UHMW SLE