Motion
35443241

Made in USA
35443241

Diam intérieur x extérieur de 1/4 po x 1/2 po, roulement de manchon en polyéthylène, bride extérieure de 5/8 po, bride de 3/32 po d’épaisseur, AAL de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11684214
N° MFR35443241
Prix16.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35443241

Diam intérieur x extérieur de 1/4 po x 1/2 po, roulement de manchon en polyéthylène, bride extérieure de 5/8 po, bride de 3/32 po d’épaisseur, AAL de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11684214
N° MFR35443241

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la bride
    5/8 po
  • Épaisseur de la bride
    3/32 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po

Détails

  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type
    Roulements de manchon

Aperçu

Description du fabricant
35443241 35443241 1/4 X 1/2 X 3/4 UHMW F