Motion
36914612

Made in USA
36914612

Tuyau de 2-1/2 po, mamelon de tuyau en plastique non fileté en PVC-C de 60 po de long, 420 lb/po2 max., 2.289 po DI x 2-7/8 po DE, annexe 80, gris
N° D’ARTICLE MI11684286
N° MFR36914612
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36914612

Tuyau de 2-1/2 po, mamelon de tuyau en plastique non fileté en PVC-C de 60 po de long, 420 lb/po2 max., 2.289 po DI x 2-7/8 po DE, annexe 80, gris
N° D’ARTICLE MI11684286
N° MFR36914612
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2.2890 po
  • Diamètre extérieur
    2.8750 po
  • Taille du tuyau
    2-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Pression de service maximale
    420 psi
  • Horaire
    80
  • Style
    Non fileté

Aperçu

Description du fabricant
36914612 36914612 2-1/2 po x 5 pi CPVC SCH80