Motion
36947059

Made in USA
36947059

Marqueur de tuyau avec légende de retour d’eau glacée et tuyau extérieur sans graphique de 1 à 2-1/2 po Diam, blanc sur vert
N° D’ARTICLE MI11684907
N° MFR36947059
Prix2.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36947059

Marqueur de tuyau avec légende de retour d’eau glacée et tuyau extérieur sans graphique de 1 à 2-1/2 po Diam, blanc sur vert
N° D’ARTICLE MI11684907
N° MFR36947059

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du marqueur
    1-1/4 po
  • Longueur du marqueur
    8 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    1 po

Détails

  • Couleur
    Blanc sur vert
  • Graphiques
    Aucun graphique
  • Légende
    Retour d’eau glacée
  • Revêtement de marqueur
    Aucun revêtement
  • Style de marqueur
    Autocollant à endos adhésif
  • Matériel
    Vinyle
  • Code PSC
    9905

Aperçu

Description du fabricant
36947059 36947059 RENOUVELLEMENT D'EAU GLACÉE 1