Motion
06780381
Filetage à boulon M8 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité de 91 kg, diam. de base 25.5mm , longueur de filetage 32mm
N° D’ARTICLE MI11685846
N° MFR06780381
Prix11.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon M8 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité de 91 kg, diam. de base 25.5mm , longueur de filetage 32mm
N° D’ARTICLE MI11685846
N° MFR06780381

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    25.50 mm
  • Taille du filetage du boulon
    M8
  • Longueur du filetage
    32.000 mm

Détails

  • Capacité de charge
    91.00 kg
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
06780381 M-8 ANTIDÉRAPANT AVEC BOULON MÉTRIQUE À LEVIER