Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la base3/16 po
- Largeur de la base7/8 po
- Longueur du corps11/16 po
- Largeur de la carrosserie7/8 po
- Diamètre intérieur du bouton plat13/32 po
- Longueur de la fente de montage0.1280 po
- Largeur de la fente de montage0.1280 po
- Hauteur totale13/32 po
- Longueur de course1/8 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Distance entre les centres de trou de montage21/32 po
- Distance entre le bord du trou de montage19/32 po
- Force du milieu10.00 lb
- Arrêter la tête à l’extérieur3/8 po