Motion
40610313
Capacité de 5000 lb, filetage 1/2-13 , OAL 1-1/8 po, goujon en acier inoxydable, support de mise à niveau pivotant taraudé à montage sur douille, diam. de base 1-7/8 po, tampon en acier inoxydable, hex. 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11686707
N° MFR40610313
Prix28.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 5000 lb, filetage 1/2-13 , OAL 1-1/8 po, goujon en acier inoxydable, support de mise à niveau pivotant taraudé à montage sur douille, diam. de base 1-7/8 po, tampon en acier inoxydable, hex. 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11686707
N° MFR40610313

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1-7/8 po
  • Taille hexagonale
    3/4 mm
  • Longueur
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Capacité de charge
    5,000.000 lb
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable
  • Type
    Pivotal taraudé

Aperçu

Description du fabricant
40610313 1/2-13 S.S. SANS MISE À NIVEAU DU BOULON