Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête11/32 po
- Hauteur de la tête3.00 mm
- Longueur totale14 po
- Diamètre de la broche11/64 po
- Longueur de la goupille13.8120 po
Détails
- Revêtement de finitionNitride
- MatérielAcier
- Type de NIPGoupille droite de l’éjecteur
- Tolérance+0.00/-0.02 (diamètre de tête) mm, +0.000/-0.050 (épaisseur de tête) mm, +2.00/-0.00 (longueur globale) mm, g6 (diamètre de la broche) mm
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.