Motion
85935609
Goupille diam. 5/8 po, 3-1/4 po OAL, acier au molybdène chromé et nickel, goupille d’extrémité pour matrice et moule; Goupille diam. 3/4 po x hauteur de tête 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11688375
N° MFR85935609
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille diam. 5/8 po, 3-1/4 po OAL, acier au molybdène chromé et nickel, goupille d’extrémité pour matrice et moule; Goupille diam. 3/4 po x hauteur de tête 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11688375
N° MFR85935609
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Hauteur de la tête
    3/16 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la broche
    5/8 po

Détails

  • Matériel
    Acier nickel-chrome-molybdène
  • Types de produits
    Épingles de meneur de matrice et de moule

Aperçu

Description du fabricant
85935609 5/8 X 3-1/4 GL 5/8 LEADERP MOULE