Motion
45447695

Made in USA
45447695

3/4-14, 3/4 po OAL, bouchon de pression à douille en acier allié; sans revêtement, cône de 3/4 po par pied, clé hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11689686
N° MFR45447695
Prix3.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
45447695

3/4-14, 3/4 po OAL, bouchon de pression à douille en acier allié; sans revêtement, cône de 3/4 po par pied, clé hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11689686
N° MFR45447695

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    9/16in
  • Longueur totale
    3/4 po
  • Taille du filetage
    3/4-14

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Conique par pied
    3/4in
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
45447695 45447695 3/4-14X5/8 COUCHES SÈCHES ALLY
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acierIl a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.