Motion
45450095

Made in USA
45450095

Boîtier à vis à tôle Torx à tête cylindrique bombée M2 , acier durci, longueur sous la tête de 12 po, grade 1022, entraînement T5
N° D’ARTICLE MI11689851
N° MFR45450095
Prix1.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
45450095

Boîtier à vis à tôle Torx à tête cylindrique bombée M2 , acier durci, longueur sous la tête de 12 po, grade 1022, entraînement T5
N° D’ARTICLE MI11689851
N° MFR45450095

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    M2
  • Taille de l’entraînement Torx
    T5

Détails

  • Type de lecteur
    Torx
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    1022
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
45450095 45450095 M2X12MM T5 6LOBE THRDF
  • L’acier durci est moins cassant que l’acier au carbone et ne se fracturera pas sous une contrainte élevée
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Torx sont également connus sous le nom de fixations à entraînement en étoile
  • Ils sont dotés d’un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie de la fixation.