Spécifications
Dimensions
- Longueur10.00 mm
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille de la visM2
- Taille de l’entraînement TorxT5
Détails
- Type de lecteurTorx
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têtePanier
- MatérielBoîtier en acier trempé
- Qualité du matériel1022
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier durci est moins cassant que l’acier au carbone et ne se fracturera pas sous une contrainte élevée
- Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
- Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
- Les types d’entraînement Torx sont également connus sous le nom de fixations à entraînement en étoile
- Ils sont dotés d’un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie de la fixation.