Motion
60482221

Made in USA
60482221

DI 0.642 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.24 po, 0.108 po de hauteur, 0.0787 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692021
N° MFR60482221
Prix47.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60482221

DI 0.642 po, Grade 17-7 PH Acier inoxydable, disque Belleville DE Spring1.24 po, 0.108 po de hauteur, 0.0787 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI11692021
N° MFR60482221

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Déflexion
    0.012-0.018 po
  • Déflexion à plat
    0.0300 po
  • Diamètre intérieur
    0.642 po
  • Charge à la flexion
    1432 lb
  • Charge maximale à la déflexion
    1247 lb
  • Charge min. à la flexion
    854 lb
  • Diamètre extérieur
    1.24 po
  • Hauteur totale
    0.108 po
  • Épaisseur
    0.0787 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 2092; DIN 2093
  • Dureté
    38 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    17-7 PH
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Ressort à disque Belleville

Aperçu

Description du fabricant
60482221 60482221 31.5MMX16.3MMX2.75 ÉTIQUETTE
  • Les ressorts à disque de Belleville, également connus sous le nom de rondelles coniques, ont une forme courbée qui crée une action printanière. Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent des charges lourdes.