Motion
60746047

Made in USA
60746047

Vis de serrage en T en plastique - 38mm tête Diam x 10mm hauteur de tête, rouge
N° D’ARTICLE MI11692739
N° MFR60746047
Prix398.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60746047

Vis de serrage en T en plastique - 38mm tête Diam x 10mm hauteur de tête, rouge
N° D’ARTICLE MI11692739
N° MFR60746047

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix398.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    M8
  • Diamètre de la tête
    38.00 mm
  • Hauteur de la tête
    10.00 mm
  • Diamètre de l’épaulement
    16.50 mm

Détails

  • Couleur de la tête
    Rouge
  • Type de tête
    T-shirt
  • Matériel
    Plastique
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
60746047 60746047 8MX38M 1000-PACK T-SHIRTS ROUGES
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes en T ont deux lobes longs qui dépassent des côtés opposés du noyau de la tête de fixation
  • Les lobes minces permettent une prise et un serrage faciles à la main.