Motion
60746336

Made in USA
60746336

Vis de serrage en plastique Rosette - 1-1/2 po OAL, tête Diam 1-1/2 po x hauteur de tête 13/32 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692762
N° MFR60746336
Prix717.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
60746336

Vis de serrage en plastique Rosette - 1-1/2 po OAL, tête Diam 1-1/2 po x hauteur de tête 13/32 po, noire
N° D’ARTICLE MI11692762
N° MFR60746336

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix717.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la vis d’assemblage
    5/16
  • Diamètre de la tête
    1-1/2 po
  • Hauteur de la tête
    13/32 po
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’épaulement
    37/64 po

Détails

  • Couleur de la tête
    Noir
  • Type de tête
    Rosette
  • Matériel
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
60746336 60746336 5/16X1-1/2 po1000 EMBALLAGE B
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les types de têtes de rosette ont six petits lobes qui dépassent du centre de la tête de fixation, qui est légèrement moletée
  • Cela permet un serrage facile, précis et rapide à la main.