Motion
61223186

Made in USA
61223186

Diamètre extérieur de 1-1/2 po x tube rond en bronze de 6-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI11693058
N° MFR61223186
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
61223186

Diamètre extérieur de 1-1/2 po x tube rond en bronze de 6-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI11693058
N° MFR61223186
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/4 po
  • Longueur
    6-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Poids à l’expédition
    3.000 lb

Détails

  • Type d’alliage
    SAE 841 Bronze imprégné d’huile
  • Matériel
    Bronze

Aperçu

Description du fabricant
61223186 61223186 3/4 X 1-1/2 X 6-1/2 OI