Spécifications
Dimensions
- Taille de la vis d’assemblage3/8
- Diamètre de la tête1-1/2 po
- Hauteur de la tête15/32 po
- Longueur1-1/2 po
- Diamètre de l’épaulement45/64 po
Détails
- Couleur de la têteNoir
- Type de têteRosette
- MatérielPlastique
Aperçu
- Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
- Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
- Les types de têtes de rosette ont six petits lobes qui dépassent du centre de la tête de fixation, qui est légèrement moletée
- Cela permet un serrage facile, précis et rapide à la main.