Motion
63930499

Made in USA
63930499

2-1/4 po Diam x 11/16 po Large Cobalt 45° Coupe- queue d’aronde; Sans revêtement, Tige 1 po Diam, OAL 3-3/4 po, Longueur de tige 3-1/16 po, 12 dents
N° D’ARTICLE MI11695519
N° MFR63930499
Prix589.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
63930499

2-1/4 po Diam x 11/16 po Large Cobalt 45° Coupe- queue d’aronde; Sans revêtement, Tige 1 po Diam, OAL 3-3/4 po, Longueur de tige 3-1/16 po, 12 dents
N° D’ARTICLE MI11695519
N° MFR63930499

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix589.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    2.2500 po
  • Largeur de coupe
    0.6875 po
  • Angle inclus
    45
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Longueur de la tige
    3-1/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de dents
    12
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
63930499 63930499 2-1/4 X 11/16W 45DEG U
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.