Motion
64140197

Made in USA
64140197

Goupille à meuler diamantée (abrasif) d'épaisseur de tête 3/8 po diam. x 1/4 po; Tige 1/4 po diam. x longueur de tige 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11695529
N° MFR64140197
Prix72.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
64140197

Goupille à meuler diamantée (abrasif) d'épaisseur de tête 3/8 po diam. x 1/4 po; Tige 1/4 po diam. x longueur de tige 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11695529
N° MFR64140197

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
64140197 64140197 3/8X1/4 1/4"DIAMON DE LA TOUCHE
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs et durables. En raison de sa construction en diamants, la profondeur de coupe reste la même tout au long de sa durée de vie pour un meilleur contrôle, une meilleure portée et une meilleure précision. Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.