Motion
64509276

Made in USA
64509276

Goupille à meuler CBN Head Diam 1/2 po x 3/8 po d’épaisseur de la tête; Tige de 1/4 po Diam x 2-5/8 po de longueur de tige, grossière
N° D’ARTICLE MI11695613
N° MFR64509276
Prix59.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
64509276

Goupille à meuler CBN Head Diam 1/2 po x 3/8 po d’épaisseur de la tête; Tige de 1/4 po Diam x 2-5/8 po de longueur de tige, grossière
N° D’ARTICLE MI11695613
N° MFR64509276

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.500, 1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de coupe inférieure
    dans

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
MANDR CBN É.-U. 64509276 64509276 1/2X3/8 po
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.