Motion
67133280

Made in USA
67133280

6D, calibre 11 , tige lisse de 2 po OAL Common Nails, acier inoxydable T304
N° D’ARTICLE MI11696175
N° MFR67133280
Prix26.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67133280

6D, calibre 11 , tige lisse de 2 po OAL Common Nails, acier inoxydable T304
N° D’ARTICLE MI11696175
N° MFR67133280

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    17/64 po
  • Longueur
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1200 po
  • Taille
    6D
  • Taille du fil
    #11

Détails

  • Jauge
    11
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    T304
  • Type de point
    Diamant
  • Type de tige
    Lisse
  • Type
    Commun

Aperçu

Description du fabricant
67133280 67133280 6D ONGLES FRÉQUENTES (1LB
  • Les clous communs sont des clous de fil de construction avec une tête en forme de disque qui est généralement trois à quatre fois le diamètre de la tige
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.