Motion
67135848

Made in USA
67135848

Diam pour le corps de 3/16 po, rivet rond uni en laiton; longueur de 1/2 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11696224
N° MFR67135848
Prix57.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67135848

Diam pour le corps de 3/16 po, rivet rond uni en laiton; longueur de 1/2 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11696224
N° MFR67135848

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/16 po
  • Longueur sous la tête
    1/2 po

Détails

  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Laiton
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Nombre de pièces
    141lb

Aperçu

Description du fabricant
67135848 67135848 3/16X1/2 1 BOÎTE BRS RND
  • Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates. Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les rivets à tête cylindrique.|Les rivets pleins sont insérés dans des trous percés ou prépercés et sont utilisés dans des applications structurelles. Ce sont des fixations permanentes extrêmement solides qui relient différentes pièces ensemble, comme les panneaux d’aéronef.