Motion
67137968

Made in USA
67137968

Diam à corps en fil métallique no 8 , rivet plat de ceinture en cuivre avec rondelle, longueur sous la tête de 1-1/4 po, Diam à la tête de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11696253
N° MFR67137968
Prix49.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67137968

Diam à corps en fil métallique no 8 , rivet plat de ceinture en cuivre avec rondelle, longueur sous la tête de 1-1/4 po, Diam à la tête de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11696253
N° MFR67137968

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.2500 po
  • Longueur sous la tête
    1-1/4 po
  • Diamètre du fil
    #8

Détails

  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Cuivre
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Nombre de pièces
    86lb

Aperçu

Description du fabricant
67137968 67137968 8X 1 1/4 CUIVRE(1LB) B
  • Le cuivre est doux, facile à modeler, résistant à la corrosion et un excellent conducteur de chaleur et d’électricitéIl est utilisé dans la construction de bâtiments, le transport, l’électronique et la production d’énergie.|Les types à tête plate ont des surfaces plates qui s'effilent vers le corps de la vis pour permettre le fraisageLa tête plate repose à plat contre la pièce.