Motion
67313080

Made in USA
67313080

Épaule Diam de 1/2 po x 5/8 po, 3/8-16 UNC, vis à épaulement de précision fendue;303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, tête de 5/16 po x tête de 3/4 po diam
N° D’ARTICLE MI11696697
N° MFR67313080
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67313080

Épaule Diam de 1/2 po x 5/8 po, 3/8-16 UNC, vis à épaulement de précision fendue;303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, tête de 5/16 po x tête de 3/4 po diam
N° D’ARTICLE MI11696697
N° MFR67313080
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Hauteur de la tête
    5/16 po
  • Taille de la clé hexagonale
    1/2in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/2 po
  • Longueur de l’épaule
    5/8 po
  • Profondeur du filetage
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67313080 67313080 1/2(.4995)X5/8 18-8 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.