Motion
67754598

Made in USA
67754598

1 pi de long x 1-1/4 po de large, graduation de 1/16 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar, lecture de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697797
N° MFR67754598
Prix4.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67754598

1 pi de long x 1-1/4 po de large, graduation de 1/16 po, argent, ruban à mesurer adhésif en Mylar, lecture de gauche à droite, échelle horizontale
N° D’ARTICLE MI11697797
N° MFR67754598

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/16 po
  • Longueur
    1 pi
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite, échelle horizontale

Aperçu

Description du fabricant
67754598 67754598 1'X1.25W 1/16 SLVR gauche