Motion
67755413

Made in USA
67755413

6 pi de long x 1-1/4 po de large, Graduation de 1/16 po, transparent, ruban à mesurer adhésif en Mylar qui lit de bas en haut, règles verticales
N° D’ARTICLE MI11697880
N° MFR67755413
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67755413

6 pi de long x 1-1/4 po de large, Graduation de 1/16 po, transparent, ruban à mesurer adhésif en Mylar qui lit de bas en haut, règles verticales
N° D’ARTICLE MI11697880
N° MFR67755413
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/16 po
  • Longueur
    6 pi
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être expédié en plusieurs sections
  • Couleur
    Effacer
  • Matériel
    Mylar
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De bas en haut, Règles verticales

Aperçu

Description du fabricant
67755413 67755413 6'X1.25 1/16 CLR V.UP