Motion
67974600

Made in USA
67974600

DI 0.15 po, DI 0.22 po, épaisseur 0.054 po, bague fendue; acier inoxydable 18-8 , finition naturelle
N° D’ARTICLE MI11698128
N° MFR67974600
Prix0.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67974600

DI 0.15 po, DI 0.22 po, épaisseur 0.054 po, bague fendue; acier inoxydable 18-8 , finition naturelle
N° D’ARTICLE MI11698128
N° MFR67974600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1500 po
  • Diamètre extérieur
    0.2200 po
  • Épaisseur
    0.0540 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Naturel
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
67974600 67974600 .150 ID 0,220 DO .054TH
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.