Motion
67977405

Made in USA
67977405

Goupille fendue à broche allongée Diam 1/8 po x 1-1/2 po de long, acier inoxydable 18-8 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11698151
N° MFR67977405
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
67977405

Goupille fendue à broche allongée Diam 1/8 po x 1-1/2 po de long, acier inoxydable 18-8 , sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11698151
N° MFR67977405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/8 po
  • Longueur
    1-1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type de NIP
    Prise étendue

Aperçu

Description du fabricant
67977405 67977405 1/8 X 1 1/2 18-8 SS EX
  • Les goupilles fendues à griffe allongée ont des longueurs de pattes décalées
  • Il s’agit du type de goupille fendue le plus populaire
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives