Spécifications
Dimensions
- Diamètre du clip0.0310 po
- Taille de la rainure9/64 po
- Longueur1/2 po
- Diamètre de l’arbre3/16 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.