Motion
68027846

Made in USA
68027846

Rivet aveugle à entraînement en alliage d’aluminium Brazier Head; mandrin en alliage d’aluminium, poignée de 0.703 po à 3/4 po, diam. de tête de 5/8 po, diam. de trous de 0.266 po à 0.281 po, longueur sous la tête de 0.906 po, diam. de corps de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11698439
N° MFR68027846
Prix0.58 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
68027846

Rivet aveugle à entraînement en alliage d’aluminium Brazier Head; mandrin en alliage d’aluminium, poignée de 0.703 po à 3/4 po, diam. de tête de 5/8 po, diam. de trous de 0.266 po à 0.281 po, longueur sous la tête de 0.906 po, diam. de corps de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11698439
N° MFR68027846

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.58 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Plage de prise
    0.7030-3/4 po
  • Diamètre de la tête
    0.625 po
  • Hauteur de la tête
    0.125 po
  • Longueur sous la tête
    0.906 po
  • Diamètre maximal du trou
    0.281 po
  • Diamètre minimum du trou
    0.266 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de tête
    Plus brazier
  • Matériau du mandrin
    Alliage d’aluminium
  • Matériau du rivet
    Alliage d’aluminium
  • Type de rivet
    Entraînement

Aperçu

Description du fabricant
68027846 68027846 1/4 X 3/4 BRÉSIER HD A
  • L’alliage d’aluminium est léger et résistant à la corrosion.; Les têtes de type brasier ont des têtes cylindriques larges avec des profils peu profonds. Les fixations Brazier sont installées à l'aveugle et couramment utilisées dans les avions.; Les rivets d'entraînement ont un petit mandrin qui est entraîné avec un marteau.