Motion
71213193

Made in USA
71213193

Mèche pour machine à vis à pointe en carbure à cannelure spiralée 19/64 po 118&deg, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure 1-5/8 po, OAL 2-13/16 po, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11699002
N° MFR71213193
Prix81.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71213193

Mèche pour machine à vis à pointe en carbure à cannelure spiralée 19/64 po 118&deg, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure 1-5/8 po, OAL 2-13/16 po, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11699002
N° MFR71213193

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix81.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.2969 po
  • Angle de la pointe de forage
    118°
  • Longueur de cannelure
    1-5/8 po
  • Profondeur de perçage maximale
    1.0000 po
  • Longueur totale
    2-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    19/64 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tolérance du diamètre de la mèche
    +0.0000 à -0.0010 po
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Embout de carbure
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Tige filetée
    Non
  • Configuration Web
    Parallèle
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
71213193 71213193 19/64X15/8X213/16 États-Unis
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour enlever les copeaux plus facilement.