Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.3125 po, 5/16 po
- Angle de la pointe de forage118
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Tête de coupeNon
- Direction de coupeMain droite
- MatérielEmbout de carbure
- Code PSC5133
- RetirableNon
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
- Les mèches ordinaires, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales. Ils sont utilisés sur des matériaux mous et non ferreux.