Motion
71250443

Made in USA
71250443

11/16" Carbide-Tipped Regular Spiral Drill Bit;6" OAL, 3/8" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11699077
N° MFR71250443
Prix16.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71250443

11/16" Carbide-Tipped Regular Spiral Drill Bit;6" OAL, 3/8" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11699077
N° MFR71250443

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.6875 po, 11/16 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Tête de coupe
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Code PSC
    5133
  • Retirable
    Non
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
71250484 71250484 USA 3/4 X 6 GLUCIDES LONGS.
  • Les mèches ordinaires, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales. Ils sont utilisés sur des matériaux mous et non ferreux.