Motion
71820278

Made in USA
71820278

Moulin d'extrémité de finition d'acier haute vitesse 10-Flute 2-3/4 po, sans revêtement, trou d'arbre 1 po, LOC 1-5/8 po, coupe à droite, cannelure spiralée à droite
N° D’ARTICLE MI11699236
N° MFR71820278
Prix384.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
71820278

Moulin d'extrémité de finition d'acier haute vitesse 10-Flute 2-3/4 po, sans revêtement, trou d'arbre 1 po, LOC 1-5/8 po, coupe à droite, cannelure spiralée à droite
N° D’ARTICLE MI11699236
N° MFR71820278

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix384.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Longueur de la coupe
    1-5/8 po
  • Diamètre de l’usine
    2-3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type d’usine d’extrémité
    Finisseur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    10

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAGÈRE HS 71820278 71820278 2 3/4 PO É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.