Motion
72402076

Made in USA
72402076

Goupille no 7 , diam. 27/64 po, petite extrémité de 0.3297 po, tige droite de 13/32 po Diam, cannelure de 4-7/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure en spirale, OAL de 6-5/16 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11700862
N° MFR72402076
Prix140.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72402076

Goupille no 7 , diam. 27/64 po, petite extrémité de 0.3297 po, tige droite de 13/32 po Diam, cannelure de 4-7/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure en spirale, OAL de 6-5/16 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11700862
N° MFR72402076

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix140.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4-7/16 po
  • Longueur totale
    6-5/16 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.4220 po
  • Diamètre de la tige
    13/32 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.3297 po
  • Numéro de taille de broche conique
    #7

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
72402076 72402076 NO. 7 HSS USA SP-FL TP
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont en mesure de faire le pont entre les coupures interrompues comme les rainures de clavette et les sections transversales.